text.skipToContent text.skipToNavigation

Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal C45+C Bez pokrycia 10X8X140MM


Numer artykułu
Length
Szerokość (mm)
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 86.7
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 140 mm
Szerokość (mm) 10
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 86.7
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Kod towaru

Wymiary

b 10
Do trzonka ø 30
Do trzonka ø ≤ 38
h 8
L (mm) 140

Normy

DIN 6885-A
ISO R773
NEN 2430
BS 4235-1

Numery artykułów

Numer artykułu 39250.108.140
EAN 8715492813893
UBB 950359083835
UNSPSC 31163207

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.