Cucciolo_1
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
Kołki i wpusty
Wpusty
39200
39200.020.005
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
Wpusty czółenkowe DIN 6888 Stal C45+C Bez pokrycia 2X5MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C45+C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
0.9
Info
(1.) Uzasadnione zastosowanie jako wpusty łączące, przenoszące cały moment obrotowy.
(2.) Uzasadnione zastosowanie do pozycjonowania elementu napędowego, gdy do przenoszenia momentu obrotowego stosowane są inne artykuły, np. wpusty pryzmatyczne lub kołki stożkowe.
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C45+C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
0.9
Info
(1.) Uzasadnione zastosowanie jako wpusty łączące, przenoszące cały moment obrotowy.
(2.) Uzasadnione zastosowanie do pozycjonowania elementu napędowego, gdy do przenoszenia momentu obrotowego stosowane są inne artykuły, np. wpusty pryzmatyczne lub kołki stożkowe.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
2
d2
13
Do trzonka (1.) ø
8
Do trzonka (1.) ø ≤
10
Do trzonka (2.) ø
12
Do trzonka (2.) ø ≤
17
L ≈
12.65
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
6888
ISO
3912
BS
4235-2
Numery artykułów
Numer artykułu
39200.020.005
EAN
8715492811028
UBB
950359077167
UNSPSC
31163207
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD