Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Wkręty
Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
24992
24992.040.006
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
Wkręty z trzpieniem walcowym z czopem gwintowanym z nacięciem prostym DIN 923 Stal Ocynkowane 4.8 M4X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
6 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
2.706
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
6
d-D
M4
dk(maks.)
8.5
ds (h9)
5.5
k
2.4
L (mm)
6
n
1
P
0.7
t (min.)
1.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
923
Numery artykułów
Numer artykułu
24992.040.006
EAN
8715492645906
UBB
951353436896
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD