text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z trzpieniem walcowym z czopem gwintowanym z nacięciem prostym DIN 923 Stal Ocynkowane 4.8 M3X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 8 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.559
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Kod towaru

Wymiary

b 4.5
d-D M3
dk(maks.) 7
ds (h9) 4
k 1.8
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.9

Normy

DIN 923

Numery artykułów

Numer artykułu 24992.030.008
EAN 8715492645876
UBB 951353436557
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.