Pavegen
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
Wkręty
Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
51209
51209.050.005
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
Wkręty z trzpieniem walcowym z czopem gwintowanym z nacięciem prostym DIN 923 Stal nierdzewna A1 50 M5X5
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
50
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
5 mm
Marka
Fabory
Klasa
50
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
4.06
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
7
d-D
M5
dk(maks.)
11
ds (h9)
7
k
2.7
L (mm)
5
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
923
Numery artykułów
Numer artykułu
51209.050.005
EAN
8715494100892
UBB
500571735801
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie