text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z trzpieniem walcowym z czopem gwintowanym z nacięciem prostym DIN 923 Stal nierdzewna A1 50 M2,5X1,2


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 50
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2.5
Length 1.2 mm
Marka Fabory
Klasa 50
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Waga na sztukę (g) 0.46
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Kod towaru

Wymiary

b 3.5
d-D M2.5
dk(maks.) 6
ds (h9) 3.5
k 1.5
L (mm) 1.2
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.75

Normy

DIN 923

Numery artykułów

Numer artykułu 51209.025.001
EAN 8715492028907
UBB 500696143162
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.