text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z trzpieniem walcowym z czopem gwintowanym z nacięciem prostym DIN 923 Stal Bez pokrycia 4.8 M4X6


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 6 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 2.5
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Kod towaru

Wymiary

b 6
d-D M4
dk(maks.) 8.5
ds (h9) 5.5
k 2.4
L (mm) 6
n 1
P 0.7
t (min.) 1.2

Normy

DIN 923

Numery artykułów

Numer artykułu 24991.040.006
EAN 8717077228634
UBB 500648256773
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.