text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym wypukłym i wgł. krzyżowym iso 7045 ISO 7045 Stal Zinc plated min. 8 microns, with thick layer Cr(III) passivation 4.8 M3X8


Numéro d'article
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M3
Length 8 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Zinc plated with thick layer Cr(III) passivation
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.8
Kod towaru 7318155890

Dimensions

d-D M3
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 5.6
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.4
L (mm) 8
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.5

Normes

ISO 7045 H

Numéros d'articles

Numéro d'article 24657.030.008
EAN 8717077319172
UBB 500651047002
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.