Wkręty z rowkiem
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
24655
24655.030.006
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
Wkręty z łbem walcowym wypukłym i wgł. krzyżowym iso 7045 ISO 7045 Stal Bez pokrycia 4.8 M3X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 2 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
6 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.71
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M3
Długość gwintu (min.)
25
dk(maks.)
5.6
Pełen gwint L ≤
25
k (maks.)
2.4
L (mm)
6
Nr wgłębienia krzyżowego
1
P
0.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
7045 H
Numery artykułów
Numer artykułu
24655.030.006
EAN
8717077318892
UBB
500651043795
UNSPSC
31162400
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie