text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym wypukłym i wgł. krzyżowym iso 7045 ISO 7045 Stal Bez pokrycia 4.8 M3X10


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Pakowane po 2 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 10 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 0.88
Kod towaru

Wymiary

d-D M3
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 5.6
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.4
L (mm) 10
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.5

Normy

ISO 7045 H

Numery artykułów

Numer artykułu 24655.030.010
EAN 8717077318915
UBB 500651043951
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.