Wkręty z rowkiem
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
24422
24422.040.016
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
Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem sześciokarbowym ISO 14583 Stal Ocynkowane 8.8 M4X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
16 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
2.08
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M4
Długość gwintu (min.)
38
dk(maks.)
8
Pełen gwint L ≤
40
k (maks.)
3.1
L (mm)
16
P
0.7
Nasadka
20
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
14583
Numery artykułów
Numer artykułu
24422.040.016
EAN
8715492627919
UBB
950353882489
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie