text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem sześciokarbowym ISO 14583 Stal nierdzewna A2 M5X30


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 30 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 5.68
Kod towaru

Wymiary

d-D M5
Długość gwintu (min.) 38
dk(maks.) 9.5
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 3.7
L (mm) 30
P 0.8
Nasadka 25

Normy

ISO 14583

Numery artykułów

Numer artykułu 51345.050.030
EAN 8715494164931
UBB 500504677161
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.