text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem sześciokarbowym ISO 14583 Stal nierdzewna A2 M4X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 8 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.63
Kod towaru

Wymiary

d-D M4
Długość gwintu (min.) 38
dk(maks.) 8
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 3.1
L (mm) 8
P 0.7
Nasadka 20

Normy

ISO 14583

Numery artykułów

Numer artykułu 51345.040.008
EAN 8715494164788
UBB 500504675678
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.