text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem sześciokarbowym ISO 14583 Stal nierdzewna A2 M3X4


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 4 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.62
Kod towaru

Wymiary

d-D M3
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 5.6
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 2.4
L (mm) 4
P 0.5
Nasadka 10

Normy

ISO 14583

Numery artykułów

Numer artykułu 51345.030.004
EAN 8715494309813
UBB 500512342634
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.