Wkręty z rowkiem
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
51345
51345.030.012
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
Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem sześciokarbowym ISO 14583 Stal nierdzewna A2 M3X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
12 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.951
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M3
Długość gwintu (min.)
25
dk(maks.)
5.6
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
2.4
L (mm)
12
P
0.5
Nasadka
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
14583
Numery artykułów
Numer artykułu
51345.030.012
EAN
8715494164757
UBB
500504675264
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD