text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem sześciokarbowym ISO 14583 Stal nierdzewna A2 M2X4


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2
Length 4 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.2
Kod towaru

Wymiary

d-D M2
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 4
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 1.6
L (mm) 4
P 0.4
Nasadka 6

Normy

ISO 14583

Numery artykułów

Numer artykułu 51345.020.004
EAN 8715494309639
UBB 500512340810
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.