text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem sześciokarbowym ISO 14583 Stal nierdzewna A2 M2,5X12


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2.5
Length 12 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.6
Kod towaru

Wymiary

d-D M2.5
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 5
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 2.1
L (mm) 12
P 0.45
Nasadka 8

Normy

ISO 14583

Numery artykułów

Numer artykułu 51345.025.012
EAN 8715494309776
UBB 500512342220
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.