text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7985-Z Stal Ocynkowane 4.8 M8X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 16 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 12.8
Kod towaru

Wymiary

d-D M8
Długość gwintu (min.) 34
dk(maks.) 16
Pełen gwint L ≤ 40
k 6
L (mm) 16
Nr wgłębienia krzyżowego 4
P 1.25

Normy

ISO ≈7045
DIN 7985

Numery artykułów

Numer artykułu 24662.080.016
EAN 8715492640444
UBB 951353431921
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.