text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7985 Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 4.8 M8X50

Specyfikacje

Diameter M8
Length 50 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M8
Długość gwintu (min.) 34
dk(maks.) 16
Pełen gwint L ≤ 40
k 6
L (mm) 50
Nr wgłębienia krzyżowego 4
P 1.25

Normy

ISO ≈7045
DIN 7985

Numery artykułów

Numer artykułu 24810.080.050
EAN 8715492645326
UBB 951353251402
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.