Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
55340
55340.080.020
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
Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7985-H Stal nierdzewna A4 M8X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
20 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
14.2
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M8
Długość gwintu (min.)
34
dk(maks.)
16
Pełen gwint L ≤
40
k
6
L (mm)
20
Nr wgłębienia krzyżowego
4
P
1.25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7985
ISO
≈7045
Numery artykułów
Numer artykułu
55340.080.020
EAN
8715492343642
UBB
950353894369
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD