text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7985-H Stal nierdzewna A2 M8X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 16 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 12.8
Kod towaru

Wymiary

d-D M8
Długość gwintu (min.) 34
dk(maks.) 16
Pełen gwint L ≤ 40
k 6
L (mm) 16
Nr wgłębienia krzyżowego 4
P 1.25

Normy

ISO ≈7045
DIN 7985

Numery artykułów

Numer artykułu 51340.080.016
EAN 8715492284051
UBB 950353547033
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.