Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
51340
51340.050.016
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
Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7985-H Stal nierdzewna A2 M5X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
16 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
3.91
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M5
Długość gwintu (min.)
25
dk(maks.)
10
Pełen gwint L ≤
28
k
3.8
L (mm)
16
Nr wgłębienia krzyżowego
2
P
0.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈7045
DIN
7985
Numery artykułów
Numer artykułu
51340.050.016
EAN
8715492283825
UBB
950353285584
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD