text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7985-H Stal nierdzewna A2 M4X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 20 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 2.56
Kod towaru

Wymiary

d-D M4
Długość gwintu (min.) 22
dk(maks.) 8
Pełen gwint L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 20
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 0.7

Normy

DIN 7985
ISO ≈7045

Numery artykułów

Numer artykułu 51340.040.020
EAN 8715492283696
UBB 950353284918
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.