Wkręty z rowkiem
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
51340
51340.030.006
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
Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7985-H Stal nierdzewna A2 M3X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
6 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.71
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M3
Długość gwintu (min.)
19
dk(maks.)
6
Pełen gwint L ≤
20
k
2.4
L (mm)
6
Nr wgłębienia krzyżowego
1
P
0.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7985
ISO
≈7045
Numery artykułów
Numer artykułu
51340.030.006
EAN
8715492283528
UBB
950353284009
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD