text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym DIN 7985-H Stal Bez pokrycia 4.8 M6X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 25 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 7.87
Kod towaru 7318220098

Wymiary

d-D M6
Długość gwintu (min.) 28
dk(maks.) 12
Pełen gwint L ≤ 35
k 4.6
L (mm) 25
Nr wgłębienia krzyżowego 3
P 1

Normy

ISO ≈7045
DIN 7985

Numery artykułów

Numer artykułu 24661.060.025
EAN 8717077250055
UBB 500649016358
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.