Wkręty z rowkiem
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
24661
24661.030.005
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
Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym DIN 7985-H Stal Bez pokrycia 4.8 M3X5
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 2 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
5 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.67
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M3
Długość gwintu (min.)
19
dk(maks.)
6
Pełen gwint L ≤
20
k
2.4
L (mm)
5
Nr wgłębienia krzyżowego
1
P
0.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈7045
DIN
7985
Numery artykułów
Numer artykułu
24661.030.005
EAN
8717077249813
UBB
500649013959
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD