text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 85 Stal nierdzewna A4 70 M8X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 30 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 16
Kod towaru 7318155290

Wymiary

d-D M8
Długość gwintu (min.) 38
dk(maks.) 16
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 4.8
L (mm) 30
n 2
P 1.25
t (min.) 1.9

Normy

NF ≈E25-128
BS ≈4183
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603
ISO ≈1580

Numery artykułów

Numer artykułu 55140.080.030
EAN 8715492336354
UBB 950353310994
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.