BRAMMER
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
55140
55140.050.020
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
Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 85 Stal nierdzewna A4 70 M5X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
20 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
3.9
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M5
Długość gwintu (min.)
38
dk(maks.)
10
Pełen gwint L ≤
40
k (maks.)
3
L (mm)
20
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4183
NF
≈E25-128
ISO
≈1580
NEN
≈1603
ASME
≈B18.6.7M
DIN
85
Numery artykułów
Numer artykułu
55140.050.020
EAN
8715492336101
UBB
950353309277
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD