text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 85 Stal nierdzewna A4 70 M4X6


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 6 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.24
Kod towaru

Wymiary

d-D M4
Długość gwintu (min.) 38
dk(maks.) 8
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 2.4
L (mm) 6
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Normy

NEN ≈1603
BS ≈4183
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1580
NF ≈E25-128

Numery artykułów

Numer artykułu 55140.040.006
EAN 8715492335968
UBB 950353307867
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.