text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 85 Stal nierdzewna A4 70 M4X45


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 45 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 4.26
Kod towaru 7318155290

Wymiary

d-D M4
Długość gwintu (min.) 38
dk(maks.) 8
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 2.4
L (mm) 45
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Normy

NEN ≈1603
BS ≈4183
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
DIN 85
NF ≈E25-128

Numery artykułów

Numer artykułu 55140.040.045
EAN 8715494096706
UBB 500571518009
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.