text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 85 Stal nierdzewna A4 70 M3X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 20 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.21
Kod towaru 7318155290

Wymiary

d-D M3
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 6
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 1.8
L (mm) 20
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Normy

ASME ≈B18.6.7M
DIN 85
ISO ≈1580
NF ≈E25-128
NEN ≈1603
BS ≈4183

Numery artykułów

Numer artykułu 55140.030.020
EAN 8715492335920
UBB 950353307602
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.