BRAMMER
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
55140
55140.030.010
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
Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 85 Stal nierdzewna A4 70 M3X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
10 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.768
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M3
Długość gwintu (min.)
25
dk(maks.)
6
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
1.8
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈1580
NF
≈E25-128
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈1603
DIN
85
Numery artykułów
Numer artykułu
55140.030.010
EAN
8715492335890
UBB
950353307370
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD