text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 85 Stal nierdzewna A4 70 M2,5X6


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2.5
Length 6 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.36
Kod towaru

Wymiary

d-D M2.5
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 5
Pełen gwint L ≤ 16
k (maks.) 1.5
L (mm) 6
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.6

Normy

DIN 85
BS ≈4183
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603
ISO ≈1580

Numery artykułów

Numer artykułu 55140.025.006
EAN 8715494096652
UBB 500571517506
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.