text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 85 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M6X30


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 30 mm
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.154
Kod towaru

Wymiary

d-D M6
Długość gwintu (min.) 38
dk(maks.) 12
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 3.6
L (mm) 30
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Normy

NF ≈E25-128
BS ≈4183
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603
DIN 85

Numery artykułów

Numer artykułu 56420.060.030
EAN 8715492863317
UBB 950353324284
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.