text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 85 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M6X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 20 mm
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.84
Kod towaru

Wymiary

d-D M6
Długość gwintu (min.) 38
dk(maks.) 12
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 3.6
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Normy

NF ≈E25-128
BS ≈4183
NEN ≈1603
ASME ≈B18.6.7M
DIN 85
ISO ≈1580

Numery artykułów

Numer artykułu 56420.060.020
EAN 8715492863294
UBB 950353324029
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.