Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
24402
24402.060.040
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
Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal Ocynkowane 8.8 M6X40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
40 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
9.2
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M6
Długość gwintu (min.)
38
dk(maks.)
10
Pełen gwint L ≤
40
k (maks.)
3.9
L (mm)
40
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4183
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
NEN
≈1602
Numery artykułów
Numer artykułu
24402.060.040
EAN
8715492627452
UBB
951353061736
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie