text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal Ocynkowane 4.8 M4X80


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 80 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 6.92
Kod towaru

Wymiary

d-D M4
Długość gwintu (min.) 38
dk(maks.) 7
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 2.6
L (mm) 80
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normy

NF ≈E25-127
DIN 84
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1207

Numery artykułów

Numer artykułu 24520.040.080
EAN 8715492630636
UBB 950353117290
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.