Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
24520
24520.020.003
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
Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal Ocynkowane 4.8 M2X3
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 2 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M2
Length
3 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.14
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M2
Długość gwintu (min.)
25
dk(maks.)
3.8
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
1.3
L (mm)
3
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
DIN
84
BS
≈4183
Numery artykułów
Numer artykułu
24520.020.003
EAN
8715492629647
UBB
950353815240
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD