text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal Ocynkowane 4.8 M2,5X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2.5
Length 8 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.422
Kod towaru

Wymiary

d-D M2.5
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 4.5
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 1.6
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Normy

NEN ≈1602
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
BS ≈4183

Numery artykułów

Numer artykułu 24520.025.008
EAN 8715492629876
UBB 950353112325
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.