text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal nierdzewna A4 70 M6X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 8 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 3.56
Kod towaru 7318155290

Wymiary

d-D M6
Długość gwintu (min.) 38
dk(maks.) 10
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 3.9
L (mm) 8
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Normy

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NEN ≈1602
BS ≈4183
DIN 84
NF ≈E25-127

Numery artykułów

Numer artykułu 55120.060.008
EAN 8715492335395
UBB 950353303494
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.