Wkręty z rowkiem
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
55120
55120.030.014
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
Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal nierdzewna A4 70 M3X14
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
14 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.96
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M3
Długość gwintu (min.)
25
dk(maks.)
5.5
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
2
L (mm)
14
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
BS
≈4183
DIN
84
ISO
≈1207
Numery artykułów
Numer artykułu
55120.030.014
EAN
8715494128070
UBB
500571386902
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD