text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal nierdzewna A4 70 M10X70


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 70 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 43.6
Kod towaru

Wymiary

d-D M10
Długość gwintu (min.) 38
dk(maks.) 16
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 6
L (mm) 70
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Normy

ISO ≈1207
DIN 84
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M

Numery artykułów

Numer artykułu 55120.100.070
EAN 8715492335807
UBB 950353306463
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.