text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal nierdzewna A2 small pack M4X8

Specyfikacje

Diameter M4
Length 8 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Info small pack

Wymiary

d-D M4
Długość gwintu (min.) 38
dk(maks.) 7
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 2.6
L (mm) 8
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normy

NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
BS ≈4183
NF ≈E25-127
DIN 84

Numery artykułów

Numer artykułu 51121.040.008
EAN 8715492272683
UBB 951353519147
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.