text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal nierdzewna A2 70 M4X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 8 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.33
Kod towaru

Wymiary

d-D M4
Długość gwintu (min.) 38
dk(maks.) 7
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 2.6
L (mm) 8
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normy

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
DIN 84
NEN ≈1602

Numery artykułów

Numer artykułu 51120.040.008
EAN 8715492271402
UBB 950353259357
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.