text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal nierdzewna A2 70 M4X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 30 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 3
Kod towaru

Wymiary

d-D M4
Długość gwintu (min.) 38
dk(maks.) 7
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 2.6
L (mm) 30
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normy

NF ≈E25-127
NEN ≈1602
BS ≈4183
DIN 84
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M

Numery artykułów

Numer artykułu 51120.040.030
EAN 8715492271501
UBB 950353336403
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.