text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal nierdzewna A2 70 M2X5


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2
Length 5 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.198
Kod towaru

Wymiary

d-D M2
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 3.8
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 1.3
L (mm) 5
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.5

Normy

ISO ≈1207
BS ≈4183
NEN ≈1602
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127

Numery artykułów

Numer artykułu 51120.020.005
EAN 8715492270771
UBB 950353256460
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.