Wkręty z rowkiem
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
24500
24500.012.010
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
Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal Bez pokrycia ISO 1207, turned M1,2X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M1.2
Length
10 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.09
Info
ISO 1207, turned
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M1.2
Długość gwintu (min.)
25
dk(maks.)
2.3
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
0.8
L (mm)
10
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
1207
Numery artykułów
Numer artykułu
24500.012.010
EAN
8717077224155
UBB
500648420114
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD