text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Mosiądz CU2/CU3 M1,4X5


Article number
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diameter M1.4
Length 5 mm
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.09
Kod towaru

Dimensions

d-D M1.4
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 2.6
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 0.9
L (mm) 5
n 0.3
P 0.3
t (min.) 0.4

Standards

BS ≈4183
DIN 84
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M

Article numbers

Article number 48020.014.005
EAN 8717077095977
UBB 500645389577
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.