text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN ≈84 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M3X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 8 mm
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.101
Kod towaru

Wymiary

d-D M3
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 5.5
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 2
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Normy

DIN 84
BS ≈4183
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207

Numery artykułów

Numer artykułu 56410.030.008
EAN 8715492862549
UBB 950353317502
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.