text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Wkręty z łbem sześciokątnym z nacięciem prostym z niespadającą podkładką okrągłą DIN ≈6900 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 5.8 M6X18


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 5.8
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 18 mm
Marka Fabory
Klasa 5.8
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 6.27
Kod towaru

Wymiary

d-D M6
d2 12
h 1.2
k 4
L (mm) 18
n 1.6
P 1
s 10

Normy

ISO ≈10644
DIN ≈6900

Numery artykułów

Numer artykułu 24904.060.018
EAN 8715492645852
UBB 951353177664
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.